昇降式チルトスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72020297 品番BHM-700C-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
昇降式チルトスタンド BHM-700C-BK『角度が変えられる液タブ&キーボードスタンド』絵師のための液タブ/キーボード専用スタンドです。角度&高さが調節でき、快適な作業環境を構築できます。コンセプト『自由なレイアウトで快適な作業環境をつくろう』デジタル絵師の多くが悩む、液タブ・キーボードの配置問題。どちらのデバイスも操作しやすく、自分好みに作業環境をレイアウトしたい。そんな願いを叶えます。描きやすい高さ・角度で天板を固定できる、上下昇降&チルト調節機能を搭載。思い通りのポジションに液タブ・キーボードを設置して創作の世界に没頭しよう。液タブ・キーボードの置き場をつくる液タブを導入したはいいものの、キーボードの置き場がなくなってしまった...そんな経験をしたことのある絵描きも多いはず。今の作業環境にチルトスタンドをプラスすれば、それぞれのデバイスを独立した状態で最適なポジションに配置することが可能です。自由なレイアウトで快適な作業環境を作ろうデスクと切り離して使える独立型のスタンドで、デバイスの配置も自由自在。レイアウトの幅が格段に広がり、ストレスのない作業環境を構築できます。リラックス姿勢でチェアにもたれた姿勢でPC作業をしたい時にも便利です。キーボードが見にくくなったり、腕が届かず打鍵しにくくなったりせずに、リラックスしたまま快適に操作することができます。「寝ながらゲームシステム」にもオススメです。高さ調節機能床から55.5〜77cm(21.5cm幅)の範囲で天板が昇降できます。身長や作業環境にあわせて、使いやすい高さに自由に設定可能です。高さ調節ネジ使用時角度調節機能天板の角度は、6段階で調節することが可能です。絵が描きやすい角度に液タブを固定するなど、快適な作業環境を構築できます。VESAマウント75または100mmピッチのVESA規格に対応。液タブはもちろん、PCモニターを固定してアニメ・電子書籍の閲覧にも便利です。取り付け可能サイズ21インチまでの液タブ(モニター)が取り付け可能です。※耐荷重:20kg以内天板サイズ天板サイズ:705×300mm。キーボードとマウスを並べて設置できる、広々とした天板。デスク下に設置できる昇降幅最低55.5cmまで天板を下げられるので、液タブを載せたまま、デスクの下にスッキリ収納できます※。※お使いのデスク、液タブのサイズを事前にご確認ください。昇降方法ストッパーと昇降ロックレバーの操作で、天板の高さを調節できます。角度調節方法天板裏のチルトストッパーを、スタンド受けの凹部分に立てることで6段階の角度調整が可能です。高さメモリ高さが調整しやすい目盛り付き。左右を水平に昇降できます。クロスバースタンドの横揺れを抑える、クロスバーが付属。※クロスバーを外してご使用いただくことも可能です(耐荷重には影響しません)。ストッパー付きキャスター移動に便利なキャスターが付属。レイアウトの微調整はもちろん、ロック機能付き※でスタンドの固定もらくらく。※ロック付きキャスターは2輪のみ。高さ調節ネジ安定してデスクを固定できる、高さ調節ネジが付属。水平になるよう調整でき、ガタつきを防止します。ストッパー天板の角度を起こした際の、デバイス落下防止に。ごちゃつきがちなケーブルの処理にも便利です。1kg以上の重量物は、必ずVESAで天板に固定し、落下防止対策を行ってください。取り外し可能ストッパーは取り外し可能です。キーボード作業などの際、邪魔になる場合は取り外してご使用ください。滑り止めシートの活用市販の「滑り止めシート」と併用すれば、天板を傾斜させてもキーボードがずり落ちず、最適なポジションに配置できます。「滑り止めシート」は付属しません。

材質スチール 質量(kg)9.2 ブラック 耐荷重(kg)20未満 表面処理エポキシ粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×100×2280(2280-2780) 材質(天板)合成樹脂化粧繊維板 昇降方式手動昇降 総耐荷重(kg)30以下(バスケット:2、各種ホルダー:1) 昇降範囲(mm)605〜820 天板寸法(幅×奥行)(mm)705×335
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする