エナジーワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72020699 品番BHS-430EW-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
【 エナジーワゴン BHS-430EW 】デスク周りに設置する"食料庫"代わりの収納ワゴン。長時間のゲームプレイやデスクワークの際、サッと手を伸ばしてエネルギー補給ができるようドリンクホルダーやスライド式のワイヤーカゴを搭載しました。<ドリンクホルダー>ゲームをしながら快適にドリンクを飲むことができるよう、天板には2サイズ※のドリンクホルダーを装備。※エナジードリンク缶対応、500mlペットボトル対応の2サイズ。飲みかけのドリンクも安定して置くことができ、うっかりこぼして大切なデバイスが水没...という悲劇からあなたを守ります。<スライドカゴ>中央のカゴには引き出し式を採用。ゲームやデスクワークををしながら、食料を素早く取り出すことができるよう設計しました。<下段棚>下段のサイズ(約40×30m)は、一般的なエナジードリンクのカートンが収納できるよう設計。ストッパーとパンチングパネルは取り外し可能で、スムーズにカートンを出し入れすることができます。

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×310×655 質量(kg)6.7 耐荷重(kg)30未満 表面処理脚部:エポキシ粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×310×655 材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※設置できるかどうかのご確認の上ご購入お願い致します。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする