昇降式折りたたみテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72020839 品番BHT-800-WD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
【ゲーミングちゃぶ台】ちゃぶ台を買って後悔しがちなのが、天板の高さが合わない(合わなくなった)パターンです。通常のPCデスクの場合はチェアとセットで使うことが前提なので、日ごろ使っている学校/職場のデスクと同じぐらいが使いやすい高さなんだなあ、とイメージしやすいはずですしかし、ちゃぶ台には、ソファ、座椅子、座布団、地べた・・・など、さまざな座り方が想定できます『天板高37cmです』と言われても、それがどんな使用状況にマッチする高さなのか、イメージするのが難しいですよねまあいいやと思って買ってみたら、座布団に座って使うには天板が高すぎて腕が疲れる座椅子を買ったら今度は低すぎて足が窮屈、といった問題が起こるのですBHT-800は、天板の無段階昇降機能を採用したちゃぶ台です座り方や使い方に応じて、最適な高さに調整することが可能です[ゲーミングちゃぶ台]ノートPC派ゲーマーにおすすめ。これ1台で、省スペースかつ機能的なゲーミングスペースを実現できます。ゲーム後はちゃぶ台ごと片付けてリビングを広く使うことができるので、メリハリのあるライフスタイルが実現できます。[さまざまなゲームスタイル]ゲーミング座布団、座椅子、ソファなどと組み合わせて、さまざまなゲームスタイルにフィットする環境を構築できます。

ナチュラル 幅(mm)800 質量(kg)8 高さ(mm)364(364-465) 奥行(mm)500 耐荷重(kg)天板:30以下、ネット:2以下 表面処理脚部:エポキシ粉体塗装 材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 昇降範囲(mm)364〜465 天板寸法(幅×奥行)(mm)800×500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※テーブルの上に立ったり、踏み台代わり使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※テーブルの上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置市内でください。塗料が変色したり剥がれることがあります。
※テーブルは時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする