曜日別特売
BD-47S セレクト35真壁用スリムエンドブラケットカバー付 BAUHAUS(マツ六) 72020877

セレクト35真壁用スリムエンドブラケットカバー付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
内容量1個注文コード72020877品番BD-47S
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます。
取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付。
壁に対してねじが斜めに入ります

用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(4×40(D=7))2本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×16)2本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ72.5×厚さ55.5全長(mm)70シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)70×17
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする