セレクト35真壁用スリムエンドブラケットカバー付
真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます。
取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付。
壁に対してねじが斜めに入ります
- 用途
- 手すり棒の太さ35mm用部品
- 付属品
- 壁取付け用+皿タッピンねじ(4×40(D=7))2本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×16)2本
- 材質
- 亜鉛合金、ABS樹脂
- 寸法(mm)
- 高さ72.5×厚さ55.5
- 全長(mm)
- 70
- 色
- シルバー
- 適合サイズ
- 丸棒・支柱:35
- 丸座径(Φmm)
- 70×17
- 内容量
- 1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
手すり の新着商品
カテゴリ








