天吊プロジェクターラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72021024 品番BHP-2400-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
最上部にプロジェクターを設置できる背の高いスチールラック。ラックにプロジェクターを取り付けて天井ぎりぎりの高さで設置することができるので、・壁や天井に取り付けるとなると工事費用が高くつく・そもそも賃貸マンションなので天井や壁に取り付けができない・市販のプロジェクター台だと低すぎて、ドアの開け閉めや人の行き来のたびに映像が遮断される・子どもやペットの手が届く高さにあると、イタズラされて焦点がズレてしまうなど、ホームシアターを構築する際に課題となりがちなこういった不満もまとめて解決することができます。ラック部分にゲーム機やパソコンを収納して、部屋全体を夢の「ゲーミングシアター」に改造しましょう。機能まとめ天吊り天板...プロジェクターの天吊り金具をビス止めして固定可能です。メッシュ棚板...目の細かいファインメッシュを採用、小物も安定して収納できます。オープン設計...扉のないオープン設計で、ゲーム機やAV機器の排熱を阻害しづらい設計です。スチールラック構造...棚板を無段階で高さ調節可能です。つっぱり棒...天井と床に接地するので、安定して固定できます。アジャスター(調節ネジ)...水平調整でグラつきを防止し、安定性を確保します。天吊り天板プロジェクターの天吊り金具をビス留めできる天板です。賃貸マンションでも天井に穴を開けずに本格的なホームシアターを構築することが可能です。金具をビス留めする天板中央部分は、厚みを2倍にして固定力を高めています。つっぱり棒スタンド全体をつっぱり棒で固定することで安定性が向上し、プロジェクターへの振動を軽減することができます。ファインメッシュ棚ゲーム機やブルーレイレコーダーなどのAV機器が収納しやすいサイズに設計しました。デスクトップPCを設置して、大画面で動画サイトを視聴するのもおすすめです。また、棚板には一般的なスチールラックより「目の細かい」ファインメッシュを採用。小物を安定して置くことができる、ゲーム機の排熱を阻害しにくいなどのメリットがあります。オープン設計扉のある収納棚と比較して、熱がこもりにくい設計となっています。ゲーム機の配線整理にも便利です。※ゲーム機本体に熱がこもると故障の原因となり得るため、特に高い演算処理が必要なハードについては、排熱の処理に配慮することをおすすめします。スチールラック構造一般的なスチールラックと同じく、各棚は無段階で高さ調整が可能です。ほこりの侵入を防ぐパソコンやゲーム機本体を床に直置きすると、内部にほこりが入り込みやすくなります。ほこりの侵入は機器の放熱を妨げ、故障の原因となることがあるので、対策が必要です。床に直置きせずに、棚板部分へパソコン・ゲーム機を設置すればほこりの侵入を軽減することが可能です。アジャスター(調節ネジ)ポール底部に、安定した設置を可能にするアジャスター(調節ネジ)が付属します。プロジェクターラックの設置後にグラつきがある場合、ネジを微調整して安定させてください。機材のセッティング例映像を出力したいゲームやAV機器類を、棚板にまとめて収納することが可能です。※背の高い製品となりますので、耐荷重の範囲内であっても 高い位置に荷重が集中しないよう、セッティング時はご注意ください。

材質メッシュ棚板・ポール:スチール、天板:合成樹脂化粧パーティクルボード 質量(kg)16.2 ブラック 表面処理メッシュ棚板・ポール:エポキシ粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×2210-2710 総耐荷重(kg)150(メッシュ棚板:各70、天板:15)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※設置できるかどうかのご確認の上ご購入お願い致します。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする