RS-950RR-BK ゲーミングチェア バウヒュッテ 72021304

RS-950RR-BK ゲーミングチェア バウヒュッテ 72021304
RS-950RR-BK ゲーミングチェア バウヒュッテ 72021304
RS-950RR-BK ゲーミングチェア バウヒュッテ 72021304
RS-950RR-BK ゲーミングチェア バウヒュッテ 72021304
RS-950RR-BK ゲーミングチェア バウヒュッテ 72021304
RS-950RR-BK ゲーミングチェア バウヒュッテ 72021304
RS-950RR-BK ゲーミングチェア バウヒュッテ 72021304
RS-950RR-BK ゲーミングチェア バウヒュッテ 72021304

ゲーミングチェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1脚注文コード72021304品番RS-950RR-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
RS-950RR『プロゲーマー向けに設計した、 ロングセラーの高性能ゲーミングチェア』あらゆる体格・ゲームジャンルに対応できる機能性を備えた、ゲーミングチェアのスタンダードモデルです。3Dゲーミングクッション高い弾力性と耐久性を備えた、モールドウレタンクッションを採用。へたりにくく、長時間座っていてもお尻が痛くなりにくい仕様です。3D形状のヘッドレスト&ランバーサポートも付属し、身体にフィットして正しいゲーム姿勢をサポートします。※ヘッドレスト&ランバーサポートは、取り外し・取り付け位置の微調整が可能です。 背もたれを垂直に近い角度に設定する際は、ヘッドレストを外した方が座りやすい場合もありますので、お好みで調整してください。3Dアームレスト前後・左右・上下の3方向に可動する高性能アームレストを採用。ゲーム、イラスト作成、タイピングなど、用途にあわせた微調整が可能です。適合なポジションで、緻密な操作を行う腕をしっかり支えます。アームレスト取り付け位置アームレストの左右を入れ替えることで、「前寄り」「後寄り」の2パターンで取り付け可能です。FPSのように前傾姿勢でアグレッシブにプレイするジャンルには前寄り、RPGのようにコントローラーを使って後傾姿勢でプレイするジャンルには後寄りの設置が適しています。日本人向け低座面設計座面高:38~45.5cm(推奨身長:150~181cm)日本人用に調整を重ねた、超低座面ゲーミングチェアです。身長の低い方でもしっかり床に足をつけることができ、集中してゲームに向かうことが可能です。別売の昇降式デスクと組み合わせて、すばらしい高さでプレイすることを適しています。※座面高は床から座面の中心のくぼんだ部分を測定しています。キャスターユーザーからの声を反映し、ロック機能を排除。チェアの移動がスムーズにできるようになりました。※旧仕様版はロック付きキャスターを採用。ファブリック張りさらっとした肌触りで通気性が良く、長時間の着座でも快適に過ごすことができます。リクライニング簡単なレバー操作で、背もたれを最大135度まで倒すことができます。別売りのオットマン(足置き)と組み合わせれば、リクライニング機能を活かした「寝寝ながらゲームシステム」を構築することも可能です。ゲーミングチェアシリーズ
G-350「まるでソファ」な、ポケットコイル内蔵ゲーミングチェアです。ふかふかの座り心地はもちろん、部屋の雰囲気に馴染みやすいインテリア性の高いデザインにもこだわりました。G-530バウヒュッテ独自開発のヘッドレストホールを搭載した、次世代型ゲーミングチェアです。型崩れしにくく弾力性に優れたモールドウレタンクッションが、ゲーマーのお尻を支えます。G-550ロングセラーのゲーミングチェア「RS-950」のリニューアルモデルです。モールドウレタン製座面シートの厚みを+50cmアップし、クッション性を向上しています。オプション製品
オットマン BOT-700デスク下の設置に特化した、横幅ワイド&奥行きスリムなオットマン(足置き)です。足を伸ばして座る・チェアの上であぐらをかくなど、より楽な姿勢でゲームを楽しむことができます。ゲーミングデスク BHD-800CM/1000M/1200M身長やプレイスタイルに合わせて天板の高さが調節できる、昇降式デスクです。チェアだけでなく、デスクも自分にあった高さのものを選びましょう。ゲーミング座布団 BC-100Gゲーミングチェアの座面にぴったり収まる専用クッションです。座布団の厚み分、座面の高さを底上げすることができるので、高身長ゲーマーに適しています。

色(張地)ブラック全高(mm)1190~1265座面高さ(mm)380~455本体質量(kg)21.1材質背もたれ部・座部:金属フレーム(スチール)、肘掛部:ポリプロピレン、ポリウレタン、スチール、脚部:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン、座受け金属部:スチール、ガスシリンダー:鉄幅(mm)740質量(kg)21.1ブラック高さ(mm)1190(1190-1265)奥行(mm)670耐荷重(kg)100キャスターあり張地背もたれ部・座部:ポリエステル肘掛あり表面処理座受け金属部:アクリル粉体塗装座高(mm)380~455素材ファブリック材質(クッション)ウレタンフォームランバーサポートありヘッドレストあり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※椅子の上に立ったり、踏み台代わり使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使わないでください。又、保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置市内でください。塗料が変色したり剥がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付きの場合、バランスを崩し危険です。
※回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意下さい。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付けください。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。金具の破損やケガの原因になります。
※回転させるときは周囲に人や物がない事を確認したうえで行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄分が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする