※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRS67.5 一般工事排水用水中ポンプ KRS型 鶴見製作所 72021399 KRS67.5 一般工事排水用水中ポンプ KRS型 鶴見製作所 72021399 KRS67.5 一般工事排水用水中ポンプ KRS型 鶴見製作所 72021399 KRS67.5 一般工事排水用水中ポンプ KRS型 鶴見製作所 72021399

一般工事排水用水中ポンプ KRS型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径(Φmm)150 周波数(Hz)50 注文コード72021399 品番KRS67.5
参考基準価格(税別)¥571,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は吐出口径・口径・周波数など28種類から選べます 他の種類を見る

4極モータ(30 - 37kWは6極仕様)を採用し、シンプル構造で耐久性・利便性も重視した汎用ポンプを代表する機種です。
低水位運転にもモータ冷却効果をもたせた、ツルミオリジナルの片水路、上吐出し形ですから、狭い場所を有効利用できます。

吐出口径(Φmm)150 出力(kW)7.5 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 全揚程(m)10 吐出量(m3/min)2 取扱液工事排水・土砂水 用途土木(河川・港湾・橋梁・ダム・トンネル・地下鉄・上下水道)工事排水用。各種工場での揚水・排水用。 付属品キャブタイヤケーブル×1本、ホースカップリング×1個 質量(kg)141 ケーブル長(m)8 モータータイプ乾式水中形誘導電動機・4極 接続ホースカップリング 材質(フレーム)FC200 保護装置サークルサーマルプロテクタ 異物通過径(Φmm)20 始動方式じか入 材質(ケーブル)2PNCT・F 耐熱クラスF種 ケーブル外径(Φmm)19.8 心数×断面積(mm2)4×5.5 潤滑油タービン油(VG32) 構造(羽根車)オープン 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FCD700、高クロム鋳鉄(HiCrFC) 材質(主軸)SUS420J2 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)メカニカルシール:SiC 材質(サクションカバー)FC200、高クロム鋳鉄(HiCrFC)
関連資料:(0.64MB)
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

ツルミ水中ポンプ(KRS型)/ 水中泥水ポンプ(KRD型)
ツルミ 水中ポンプ(KRS1022型)吐出し状況_Tsurumi Pump

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする