Panasonic(パナソニック)
窓枠固定型(I型) 見込み130mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ラピスグレー柄
しっくいホワイト柄
イデアオーク柄
ウォールナット柄
オフブラック柄
グレージュアッシュ柄
グレージュオーク柄
ソフトウォールナット柄
チェリー柄
パールグレー柄
ホワイトアッシュ柄
ホワイトオーク柄
メープル柄
ラピスグレー柄
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
72024411
品番
QPE3413022LV
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
色
ラピスグレー柄
ホルムアルデヒド等級
発散建築材料対象外
長さ(mm)
2100
寸法(mm)
(見込み)130
注意
※同一シートでも部位によって、色味、光沢は若干異なる場合があります。
※木下地に酢ビ系接着剤と木ねじ(450mmピッチ以下)の併用で固定してください。
※窓枠裏面のシート巻き込み寸法は20mmです。20mm以上のチリを設けて窓枠として使用される場合は、窓台(30mm厚)をご使用ください。
※印刷物と実物では色味が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません