曜日別特売
QPE3415722LV 窓枠固定型(I型) 見込み157mm Panasonic(パナソニック) 72024447

QPE3415722LV 窓枠固定型(I型) 見込み157mm Panasonic(パナソニック) 72024447
QPE3415722LV 窓枠固定型(I型) 見込み157mm Panasonic(パナソニック) 72024447
QPE3415722LV 窓枠固定型(I型) 見込み157mm Panasonic(パナソニック) 72024447

窓枠固定型(I型) 見込み157mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
色ラピスグレー柄
内容量1箱(2本)注文コード72024447品番QPE3415722LV
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
色
ラピスグレー柄
ホルムアルデヒド等級
発散建築材料対象外
長さ(mm)
2100
寸法(mm)
(見込み)157
注意
※同一シートでも部位によって、色味、光沢は若干異なる場合があります。
※木下地に酢ビ系接着剤と木ねじ(450mmピッチ以下)の併用で固定してください。
※窓枠裏面のシート巻き込み寸法は20mmです。20mm以上のチリを設けて窓枠として使用される場合は、窓台(30mm厚)をご使用ください。
※印刷物と実物では色味が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする