曜日別特売
1000mm アイロンホース スチームアイロン オートフレックス工業 72025829

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1000mm アイロンホース スチームアイロン オートフレックス工業 72025829
1000mm アイロンホース スチームアイロン オートフレックス工業 72025829
1000mm アイロンホース スチームアイロン オートフレックス工業 72025829
1000mm アイロンホース スチームアイロン オートフレックス工業 72025829

アイロンホース スチームアイロン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)1000注文コード72025829品番1000mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

PFAの特性を活かした画期的なスチームアイロン用ホースです。従来のゴムホースなどに比べ柔軟性・耐圧性に優れ。飛躍的な能率の向上が期待されます。

用途アイロン スチームアイロン スチーム長さ(mm)1000流体蒸気温度(℃)150圧力(MPa)1
注意
※折り曲げ厳禁。一度折り曲げますと、内部のテフロンホースが折れ復元不能となり、蒸気漏れの原因となります。ご注意の上、お取り扱い・ご使用くださいますよう宜しくくお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする