曜日別特売
MJE1VJ044MV 開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ Panasonic(パナソニック) 72029128

MJE1VJ044MV 開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ Panasonic(パナソニック) 72029128
MJE1VJ044MV 開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ Panasonic(パナソニック) 72029128

開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ

(1件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し9日以内出荷とは
色ペールグリーンオーク柄
長さ(mm)1830
内容量1本注文コード72029128品番MJE1VJ044MV
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198
長さ(mm)
1830
寸法(mm)
1830×111×15
色
ペールグリーンオーク柄
納まり
両開きドア用
仕様
ABS樹脂・特殊樹脂化粧シート仕上げ
ホルムアルデヒド等級
発散建築材料対象外
注意
※両開きドア用全色、ブラックオーク柄、ネイビーオーク柄、ブルーグレーオーク柄、ペールグリーンオーク柄は受注生産品となります。受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部材ですが、告示対象外材料またはF☆☆☆☆材料で構成されています。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25629916
2023-08-02
用途: 家のリフォーム

元々ついていたものが割れてしまい、交換を考えていましたが、従来品は廃盤となっていました。代替品は幅が少し広くなっており、取り付け後に違和感がでないか心配しましたが、
うまく収まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする