Panasonic(パナソニック)
上吊り引戸用見切縁 長さ860mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
9日以内出荷とは
色
ペールグリーンオーク柄
ソフトウォールナット柄
ウォールナット柄
チェリー柄
グレージュアッシュ柄
イデアオーク柄
メープル柄
ホワイトオーク柄
ホワイトアッシュ柄
しっくいホワイト柄
エイジドチーク柄
エイジドチェスナット柄
カームチェリー柄
ウォッシュドオーク柄
アイボリーアッシュ柄
グレージュヒッコリー柄
グレージュオーク柄
ラピスグレー柄
ペールグリーンオーク柄
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72029250
品番
MJE1MUUNN1MV
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
860
寸法(mm)
860×25
色
ペールグリーンオーク柄
ホルムアルデヒド等級
発散建築材料対象外
枠外幅(mm)
1190~1645
注意
※ブラックオーク柄、ネイビーオーク柄、ブルーグレーオーク柄、ペールグリーンオーク柄は受注生産品となります。受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※直貼りフロアーには使用できません。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません