SMK-25SN ナイソー SMK イナバ 72030273

ナイソー SMK

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台奥行(mm)1300間口(mm)1880高さ(mm)2270注文コード72030273品番SMK-25SN
参考基準価格(税別)¥319,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

安心の断熱・耐久効果で身近な物を大切に守ります。
内壁は断熱効果の高い不燃板「認定番号Qm-9817 」の素材=ロックウール板厚さ15mmを使用(規制対象外)、表面は新採用のクロス柄オレフィンシートで化粧してあります。
天井材は断熱効果に優れた硬質発泡ポリウレタンフォーム厚さ20mm(規制対象外)の表面をクロス柄のシートで化粧した素材を採用。
鍵がなくても仮ロックできる操作性に優れたシリンダー錠採用。鍵は上下のないリバーシブルキー、仮ロックは内側から解除可能です。

扉形式引き戸ブロック数7間口(mm)1880奥行(mm)1300高さ(mm)2270床面積(m2)2.44000005722046質量(kg)280.6強度一般型・多雪型コードA5A25S
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの販売となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする