※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用網/ネット
PFAネット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
目開き(μm)
587
メッシュ
#30
注文コード
72030966
品番
30メッシュ 587μm目
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
目開き・メッシュ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱テフロンメッシュ
テフロンPFAは耐薬品性に優れ、
高温のふるい分けにも用いられ、
150℃で常時使用可能です。
材質
PFA(フッ素樹脂)
厚さ(μm)
500
メッシュ
#30
アズワン品番
54-1982-19
幅×長さ(mm)
1000mm×1m
目開き(μm)
587
糸径(μ)
260
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400