AUTRY
AUTRYの 運搬機器
AUTRYの 運搬車輛機器
AUTRYの 二輪運搬車
2WAYキャリーカート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72030975
品番
ATK-311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途に合わせて4輪・2輪の切り替えが可能な折り畳み式。
材質
本体:プラスチック、スチール・フラットプレート:アルミニウム合金、車輪:プラスチック
寸法(mm)
(2輪スタイル)本体:420×450、(4輪スタイル)本体:735×450・荷台寸法550×390
質量(kg)
7.78
耐荷重(kg)
(2輪)65、(4輪)160
使用車輪(mm)
大120・小80