ケニス
ケニスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ケニスの シリンジ類
ケニスの ディスポシリンジ
活栓コック付注射器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(50mL)
注文コード
72031000
品番
50K
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
コックの開閉だけで手軽に減圧・加圧実験が行えます。
容積が大きくダイナミックに実験できます。
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
50
目盛(mL)
1
寸法(Φ×mm)
胴内径×長:28×107