INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 洗面所・トイレ
INAX(LIXIL)の トイレ用品
INAX(LIXIL)の 便座
LIXIL 温水洗浄便座 PAシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ピュアホワイト
注文コード
72031149
品番
CW-PA21ALQF-NE-R1/BW1
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピュアホワイト
備考
大型壁リモコン(発電式)、洗浄壁リモコン タッチスイッチ(発電式)、フルオート/リモコン便器洗浄(DT-K250,PA250U,PA250UTK用)付
タイプ
便座:大型共用
方式
湯沸し:貯湯式
主な機能
スローダウン便座、脱臭、キレイ便座
注意
※画像はCW-PA21-NE/BW1です。