INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 洗面所・トイレ
INAX(LIXIL)の トイレ用品
INAX(LIXIL)の 便座
LIXIL 温水洗浄便座 PAシリーズ(便フタなし)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
オフホワイト
注文コード
72031201
品番
CW-PA21AL-NEC/BN8
参考基準価格(税別)
¥154,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
オフホワイト
備考
大型壁リモコン(発電式)付。フルオート/リモコン便器洗浄なし。便フタなし仕様
タイプ
便座:大型共用
方式
湯沸し:貯湯式
主な機能
スローダウン便座、脱臭、キレイ便座
注意
※画像はCW-PA21AL-NEC/BW1です。