サンワサプライ
サンワサプライの AV家電
サンワサプライの オーディオ
サンワサプライの ヘッドホン/イヤホン/マイク
ステレオイヤホン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72031587
品番
MM-HP119BK
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンです。
イヤホン部にアルミを使用し共振を減らしよりクリアな低音再生が可能です。
セット内容
イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、保証書
色
ブラック
直径(Φmm)
スピーカーユニット/10
質量(g)
16
形式
ダイナミック型(ステレオ)
ケーブル長(m)
1.2
対応
ステレオ/○
周波数特性
20〜20000Hz
プラグ形状
3.5mmステレオミニ(L型)
インピーダンス(Ω)
32±15%
最大入力(mW)
5
装着方式
イヤホンタイプ
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません