セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書
材質アルミ、ABS(イヤホン部の後ろ半分のパーツがアルミです。)【イヤーパッド】ヘッドホン:シリコン
色ブラック
直径(Φmm)スピーカーユニット/ヘッドホン:10
質量(g)16
形式ヘッドホン/ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン/コンデンサー型
ケーブル長(m)1.2
対応ステレオ/ヘッドホン:○
周波数特性ヘッドホン/20〜20000Hz、マイクロホン/100〜10000Hz
インピーダンスヘッドホン/16Ω±15%、マイクロホン/2.2KΩ±0.2KΩ
入力感度マイクロホン/-42dB±6dB(0dB=1V/Pa、1kHz)、-62dB±6dB(0dB=1V/ubar、1kHz)
指向性マイクロホン/無(全)指向性
プラグ形状USB Type-C
調整機能ボリューム/ヘッドホン:○(手元スイッチ)
最大入力(mW)ヘッドホン/3
装着方式ヘッドホン/イヤホンタイプ