アイモニカ
アイモニカの ポリ袋・ゴミ袋
アイモニカの アスベスト廃棄用袋
アスベスト回収袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
72031700
品番
-
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
0.15mm厚で強度はしっかり
【使用方法】
1.除去したアスベストを黄色で梱包
2.破袋対策に透明で更に梱包
用途
アスベスト除去工事を安全・確実に施工する際に必要なアスベスト回収用の袋です。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.15
寸法(mm)
450×600
色
透明