画像準備中

液晶ディスプレイ 19型/1280×1024/ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72032120 品番LCD-AS194MI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

輝度:250cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:20W/省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた19型スクエアモデル。

表面処理ノングレア コントラスト比1000:1 解像度1280×1024 入力端子DisplayPort、HDMI、ミニD-Sub15ピン 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 モニターサイズ19 パネル駆動方式IPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする