画像準備中

24型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72032138 品番LCD-AS244F-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ノートPCとマルチディスプレイ化して作業効率をアップ。見やすく調節できる画面と、目にやさしい表示モードで作業時の疲労度を軽減する3辺スリムベゼルディスプレイ。

表面処理ノングレア コントラスト比3000:1 解像度1920×1080 入力端子DisplayPort×1、HDMI×1、ミニD-Sub15ピン×1 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 モニターサイズ24 パネル駆動方式VA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする