画像準備中

32型パブリック液晶ディスプレイ/ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72032156 品番LCD-M321
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

店舗のメニューサイネージやインフォメーションなど、幅広い用途、設置環境に応えるスマートスタンダードなフルHD対応モデル

表面処理アンチグレア コントラスト比1100:1 解像度1920×1080 入力端子DisplayPort、HDMI×2、ミニD-Sub15ピン 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 モニターサイズ32 パネル駆動方式IPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする