小型&省スペース設計でパソコンやICレコーダーに対応(一部のパソコン/ICレコーダーでは使用できません。)マイクの高さを調整可能で折りたたみもできるスイングアームを採用。収音したい方向や角度に合わせて、マイクの高さを調整可能。 マイク部は取り外し可能。スタンドマイクとして利用するだけではなく、付属のホルダークリップに装着することにより、タイピンマイクとしてもお使いいただけます。マイクスタンド底面にコードの長さを調整できる巻き取り収納スペースを用意。付属のポーチに入れておけばスマートにも持ち運び可能です。 ウインドスクリーンを付属し風などの雑音に対し低減効果を発揮。電池のいらないプラグインパワー方式(接続する機器のマイク端子からマイクに電源が供給されて動作します)を採用