#8500-KS060 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72033635 #8500-KS060 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72033635 #8500-KS060 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72033635 #8500-KS060 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72033635

空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 72033635 品番 #8500-KS060
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

〇服
首、背中風気路付
背中に保冷剤ポケット付
綿100%
〇RD9211Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

シルバー サイズLL
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする