KF90600-KS060 空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72036216 KF90600-KS060 空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72036216 KF90600-KS060 空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72036216 KF90600-KS060 空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72036216 KF90600-KS060 空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72036216

空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 72036216 品番 KF90600-KS060
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

〇服
ハードな現場で活躍する丈夫な厚地ブルゾン
厚く織り上げて耐久性を高め、裏地付きでハードな現場にも対応
安心して着られる涼しい綿素材
袖には裏地が付いていないので腕回りがベタ付きにくく快適
〇RD9211Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

14ダークブルー サイズ5L
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする