KF92421-KS060 空調風神服 エコ長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72041570 KF92421-KS060 空調風神服 エコ長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72041570 KF92421-KS060 空調風神服 エコ長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72041570 KF92421-KS060 空調風神服 エコ長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72041570 KF92421-KS060 空調風神服 エコ長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72041570

空調風神服 エコ長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 72041570 品番 KF92421-KS060
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

〇服
サステナブルと快適品質を両立したエコ半袖ブルゾン
引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
リップストップに制電防止素材を使用
〇RD9211Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

6シルバー サイズ3L
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする