FF-2214HD 多雪型 シャッター物置ドマール(間口2210mm) イナバ 72041778 FF-2214HD 多雪型 シャッター物置ドマール(間口2210mm) イナバ 72041778 FF-2214HD 多雪型 シャッター物置ドマール(間口2210mm) イナバ 72041778 FF-2214HD 多雪型 シャッター物置ドマール(間口2210mm) イナバ 72041778 FF-2214HD 多雪型 シャッター物置ドマール(間口2210mm) イナバ 72041778 FF-2214HD 多雪型 シャッター物置ドマール(間口2210mm) イナバ 72041778

シャッター物置ドマール(間口2210mm)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(mm)1370 Gm(ガンメタリック) タイプ土間 注文コード72041778 品番FF-2214HD 多雪型
参考基準価格(税別)¥287,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は奥行・色・タイプなど24種類から選べます 他の種類を見る

全面開口のシャッター式なので大きなものの出し入れがラクラク
選べる2タイプ:
土間タイプ(HD型)地面を土間コンクリート仕上げにするため重量物を入れる時や台車などの出し入れが容易にできます。
床付きタイプ(HY型)鋼板製の床パネルで全面開口の物置としてご利用できます。(棚板が付属されています)
滑りの良さがいつまでも:シャッターレールは耐久性に優れたアルミの押し出し形材を採用。また、シャッターの開閉時の滑りや消音効果を増すためにポリエチレン樹脂製のシャッターカバーがはめ込んであります。
便利な棚板:土間の高さに対応できるアジャスタブル支柱を採用。
サビに配慮:地盤と接触しサビやすいシャッター水切りスラットをアルミ製にすることでサビの発生を抑えています。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)

質量(kg)235.4 Gm(ガンメタリック) 高さ(mm)2385 タイプ土間 奥行(mm)1370 間口(mm)2210 コードGKA63H 床面積(m2)3.03 基礎標準(50~200mm) 強度多雪型 扉形式シャッター(縦型)
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの販売となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする