KF92520-KS060 空調風神服 高視認半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92520) サンエス 72045551 KF92520-KS060 空調風神服 高視認半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92520) サンエス 72045551 KF92520-KS060 空調風神服 高視認半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92520) サンエス 72045551 KF92520-KS060 空調風神服 高視認半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92520) サンエス 72045551

空調風神服 高視認半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92520)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 72045551 品番 KF92520-KS060
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

〇服
高視認性安全服の長袖半袖ベストフルハーネス対応
360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)
背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様
脇ファン仕様
〇RD9211Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

30蛍光オレンジ サイズ3L
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする