コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの リングノート
ソフトリングノート(カラフル)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
72048139
品番
ス-SV301BT-V
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
サイズ
セミB5
色(表紙)
紫
行数
36行
罫
B罫(中横罫)
枚数
40
寸法(縦×横)(mm)
252×179
材質
上質紙、表:色透明PP/裏:板紙、リング:オレフィン系樹脂