コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの リングノート
ソフトリングノート(カラフル)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
72048297
品番
ス-SV358BT-V
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
サイズ
A6
色(表紙)
紫
行数
21行
罫
B罫(中横罫)
枚数
80
寸法(縦×横)(mm)
148×105
材質
上質紙、表:色透明PP/裏:板紙、リング:オレフィン系樹脂