曜日別特売
ノ-293BT キャンパスノート(ハーフサイズ) コクヨ 72048376

 

ノ-293BT キャンパスノート(ハーフサイズ) コクヨ 72048376
ノ-293BT キャンパスノート(ハーフサイズ) コクヨ 72048376
ノ-293BT キャンパスノート(ハーフサイズ) コクヨ 72048376
ノ-293BT キャンパスノート(ハーフサイズ) コクヨ 72048376
ノ-293BT キャンパスノート(ハーフサイズ) コクヨ 72048376
ノ-293BT キャンパスノート(ハーフサイズ) コクヨ 72048376
ノ-293BT キャンパスノート(ハーフサイズ) コクヨ 72048376

キャンパスノート(ハーフサイズ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊B罫(中横罫)色(表紙)注文コード72048376品番ノ-293BT
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

タブレット端末やパソコン前を省スペースに使える、ハーフサイズのキャンパスノート!

仕様ドット入り、無線綴じ材質上質紙(森林認証紙)、背クロス:紙クロス(ラミネート)サイズB6枚数30寸法(縦×横)(mm)126×179紙厚(g/m2)70行数16B罫(中横罫)罫幅(mm)6色(表紙)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72048376
2022-06-29
用途: 事務作業

初めて購入しました。
机の上に置いてみたところ、サイズ的にB5かA4サイズのほうが良かったです。
でも、机の上に限らず、持ち運びやすいサイズではあるかと思います。

対象商品 : 72048367
2022-10-05
用途: パソコン開いてるとき
製造業

ちょうどいいサイズで
使いやすい
キャンパスノートなので紙に
書きやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする