ニチレイマグネット
ニチレイマグネットの 掲示用品
ニチレイマグネットの 掲示用小物
ニチレイマグネットの マグネット用品
両面多極着磁 マグネットロール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72048437
品番
6300004814
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
多極着磁の両面マグネットロールになります。
用途
大きいサイズのマグネットが必要な場合に。
仕様
異方性両面
質量(kg)
14
色
ブラック
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
520×10000×1.5
商品タイプ
両面/ロール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません