三光社
三光社の ネット・シート・マルチ
三光社の シート
三光社の 防草シート
ローンガードナーフィット(LG-07F)専用止めピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(32本)
注文コード
72049295
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ローンガードナーフィット(LG-07F)専用止めピン部材です。
長さ(m)
0.2
色
シルバー
材質
鉄
耐候年数(年)
1000
仕様
使用本数:24〜32本/1m
2
当り
寸法L(mm)
200
注意
※ローンガードナーフィット(LG-07F)専用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません