ローングラベル(砂利舗装資材/歩行者、車椅子用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8枚) 注文コード72049356 品番LGR-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ローングラベルLGR-01は、歩行者、車椅子用の砂利舗装資材です。
枠内に砂利を充填することで砂利の飛散や流出を抑えます。
底面に穴があいているので雨水を全面で浸透させることができ、近年のゲリラ豪雨対策としてご利用頂けます。
神社やお寺の歩行路用通路や、個人宅のエクステリア商材としてもご利用頂けます。

幅(m)0.524 長さ(m)0.524 グレー 材質PP 厚さ(mm)30 用途歩行者通路・車椅子通路 仕様使用枚数:4枚/1m2当り、1セット対応:2m2 寸法(mm)524×524×30 荷重(t)(最大圧縮)30/枚 適合車種歩行者
注意
※本体寸法は公差±3mm
※施工方法をご確認の上必ず施工をお願い致します。※メーカー注意事項のご確認をよろしくお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする