※画像はEMウッドとなります。

SB-1800 防災収納ベンチ(再生木材タイプ)RPウッドタイプ モリマーキンキ 72049478 SB-1800 防災収納ベンチ(再生木材タイプ)RPウッドタイプ モリマーキンキ 72049478 SB-1800 防災収納ベンチ(再生木材タイプ)RPウッドタイプ モリマーキンキ 72049478 SB-1800 防災収納ベンチ(再生木材タイプ)RPウッドタイプ モリマーキンキ 72049478 SB-1800 防災収納ベンチ(再生木材タイプ)RPウッドタイプ モリマーキンキ 72049478

防災収納ベンチ(再生木材タイプ)RPウッドタイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72049478 品番 SB-1800
参考基準価格(税別)¥390,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

万が一の災害に備えを。防災グッズを収納できるベンチです。
防災に対する意識は日に日に高まりつつあります。公園をはじめとする公共施設ではもちろん、マンション周りなど、人の集まる場所に設置しておけば、万能の役割を果たします。
廃木材と廃ABS樹脂を高度な配合技術をもって複合化した素材のRPウッド(再生木材)使用したベンチです。

用途マンション、公民館、工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等 材質座:再生木材(RPウッド)/本体:鋼板 合成樹脂焼付塗装 質量(kg)100 ブラウン(RPウッド) タイプ防災ベンチ 高さH(mm)450 梱包数1 奥行D(mm)545 幅W(mm)1800 主材質再生木材(RPウッド) グリーン購入法適合 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1480×430×370
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁 ※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
※画像のかまどは製品に含まれておりません。
※再生木材は、設置環境によっては、経年変化により、色が退色、ヒビ、ササクレが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
※再生木材は、リサイクル材を使用しているため、多少の不揃いが生じることがあります。材質の性質をご理解の上、あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする