モリマーキンキ
モリマーキンキの ラティス/デッキ/オーニング
モリマーキンキの 縁台/ベンチ/デッキ
樹脂パブリックベンチ 2人掛けタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72049548
品番
GB-62SNA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥107,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製のセパレートベンチで、個席タイプ椅子にテーブルや肘置きがセットされたタイプです。
背もたれ付きの実用性があるベンチです。
用途
駅、待合室、工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質
座:高密度ポリエチレン ブロー成形品/テーブル:FRP成形品 W230×D360/脚部:t9×38鋼板 合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)
24.5
色
ブルー(テーブル部:アイボリー)
タイプ
テーブル付 肘付
高さH(mm)
715
梱包数
3
奥行D(mm)
450
幅W(mm)
1310
主材質
高密度ポリエチレン
寸法SH(mm)
430
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁 ※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません