モリマーキンキ
モリマーキンキの ラティス/デッキ/オーニング
モリマーキンキの 縁台/ベンチ/デッキ
樹脂パブリックベンチ 4人掛けタイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72049837
品番
KB-6202N
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥102,828
販売価格(税別)
¥
93,480
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製の個席タイプのセパレートベンチです。シンプル設計で様々なシーンで活躍するベンチ。
用途
駅、待合室、工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質
座:高密度ポリエチレン ブロー成形品/脚部:t9×38鋼板 合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)
29
色
ブルー
タイプ
4人掛 背板付
高さH(mm)
715
梱包数
2
奥行D(mm)
450
幅W(mm)
1765
主材質
高密度ポリエチレン
寸法SH(mm)
430
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁 ※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
座には、リサイクル材を使用しているため、多少の不揃いが生じることがあります。材質の性質をご理解の上あらかじめご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません