※画像はEMウッドとなります。

EG-1800BA 再生木材ベンチ EG-18シリーズ RPウッドタイプ モリマーキンキ 72049873 EG-1800BA 再生木材ベンチ EG-18シリーズ RPウッドタイプ モリマーキンキ 72049873 EG-1800BA 再生木材ベンチ EG-18シリーズ RPウッドタイプ モリマーキンキ 72049873 EG-1800BA 再生木材ベンチ EG-18シリーズ RPウッドタイプ モリマーキンキ 72049873

再生木材ベンチ EG-18シリーズ RPウッドタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72049873 品番 EG-1800BA
参考基準価格(税別)¥153,000 販売価格(税込) ¥109,938
販売価格(税別)
99,944

再生木材を使用したリサイクルベンチです。
廃木粉と樹脂を複合化した再生木材を使用しています。
耐水、耐久はもちろん、腐りません。
廃木材と廃ABS樹脂を高度な配合技術をもって複合化した素材のRPウッド(再生木材)使用したベンチです。

用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等 材質座:再生木材(RPウッド)/脚部:アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装仕上/補強材:Φ34鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上 質量(kg)25.5 ブラウン(RPウッド) タイプ背板なし 両肘付き 高さH(mm)400 梱包数1 奥行D(mm)380 幅W(mm)1800 主材質再生木材(RPウッド) グリーン購入法適合
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁 ※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
※再生木材は、設置環境によっては、経年変化により、色が退色、ヒビ、ササクレが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
※再生木材は、リサイクル材を使用しているため、多少の不揃いが生じることがあります。材質の性質をご理解の上、あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする