モリマーキンキ
モリマーキンキの ラティス/デッキ/オーニング
モリマーキンキの 縁台/ベンチ/デッキ
樹脂ベンチ RAシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72050564
品番
RA-1500B
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥39,145
販売価格(税別)
¥
35,586
バスケットに入れる
環境に配慮した再生ABS樹脂を使用している樹脂ベンチです。剛性、耐候性に優れ、リサイクルが容易です。
色
グリーン
材質
座:再生ABS成型品/脚部:角鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上
タイプ
背板なし
主材質
再生ABS
幅W(mm)
1505
高さH(mm)
390
奥行D(mm)
370
質量(kg)
14
梱包数
1
グリーン購入法
適合
用途
工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁 ※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
※座には、リサイクル材を使用しているため、多少の不揃いが生じることがあります。材質の性質をご理解の上あらかじめご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません