新南部 S 4辺波形 洗い出しネット 輝 新南部 11枚+予備砂利(約150g) 日本玉石 72051106

新南部 S 4辺波形 洗い出しネット 輝 新南部 11枚+予備砂利(約150g) 日本玉石 72051106
新南部 S 4辺波形 洗い出しネット 輝 新南部 11枚+予備砂利(約150g) 日本玉石 72051106
新南部 S 4辺波形 洗い出しネット 輝 新南部 11枚+予備砂利(約150g) 日本玉石 72051106
新南部 S 4辺波形 洗い出しネット 輝 新南部 11枚+予備砂利(約150g) 日本玉石 72051106
新南部 S 4辺波形 洗い出しネット 輝 新南部 11枚+予備砂利(約150g) 日本玉石 72051106
新南部 S 4辺波形 洗い出しネット 輝 新南部 11枚+予備砂利(約150g) 日本玉石 72051106
新南部 S 4辺波形 洗い出しネット 輝 新南部 11枚+予備砂利(約150g) 日本玉石 72051106
新南部 S 4辺波形 洗い出しネット 輝 新南部 11枚+予備砂利(約150g) 日本玉石 72051106

洗い出しネット 輝 新南部 11枚+予備砂利(約150g)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
形状4辺波形
サイズS
内容量1箱(11枚)注文コード72051106品番新南部 S 4辺波形
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

主に床仕上げ工法として、古くから多くの人に愛されてきた伝統的な左官工法「洗い出し仕上げ」。
近年では、仕上げの「難しさ」「手間の多さ」からまさに 職人技としてのイメージが強く、馴染みが薄くなっていますが、本商品では職人さながらの仕上げが、従来工法よりも「簡単」に、そして「手軽」に実現することができます。カラーモルタルと組み合わせることによって多様なデザインにも調和し、分譲マンションや個人住宅のエクステリア、商業施設や店舗のオープンスペースなどといった様々な空間を美しく彩ります。
ネット上のシートに新南部砂利を貼付け、簡単な施工にも関わらず、美しい洗い出し仕上げが実現します。1箱で約1平米分。
シートに天然砂利が均等に固定(接着)されており、床洗出し仕上げの他、垂直面・曲面へも施工可能。素材も柔らかく折り曲げやカットも自由自在。シート辺の波形を合わせる事により目地も目立ちません。また300角シートなので取り扱いも容易。

用途
外構・流れ・室内・店舗等、床・壁洗出し仕上げ材、日本家屋の土間、玄関・アプローチ
セット内容300mm角シート×11枚(約1平米)、予備砂利(150g)形状4辺波形寸法(mm)6~9質量(kg)(シート)約1/枚茶・ベージュサイズS種類新南部(ブラウンMIX)、洗い出しネット輝/玉砂利寸法(縦×横)(mm)(シート)300×300工法洗い出しシート厚さ(mm)6(前後)
注意
※天然石の為、入荷時期により色合い・サイズに多少の差異が発生する場合がございます。
※お使いのPCモニターの画像設定、撮影時の日影環境により、現物と異なって見える可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする