KF92661-KS060 空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) サンエス 72052167 KF92661-KS060 空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) サンエス 72052167 KF92661-KS060 空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) サンエス 72052167 KF92661-KS060 空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) サンエス 72052167

空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 72052167 品番 KF92661-KS060
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

〇服
火、暑熱の危険から身を守る難燃性とJIS T 8118適合の制電性を兼ね備えたハイスペックブルゾン。安全で快適な作業環境をサポート。この商品は、BREVANO PLUS (ブレバノプラス)アクリル系難燃繊維「プロテックス」を混紡することにより素材自体が防炎性能をもつ新しい素材で作られています。
ポケットに蓋状の逆玉縁がついていることにより、物が落下しにくくなります
運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付けています
〇RD9211Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

3ネイビー サイズ4L
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする