エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの オーディオケーブル
アナログケーブル シールドケーブル Φ6.3-Φ6.3 楽器用 黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72052183
品番
DH-SH70BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,930
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。
フィラーを内蔵した耐久性の高いケーブルを採用。
練習やライブパフォーマンスなど様々な場面に最適なシールドケーブル。
色
ブラック
ケーブル長(m)
約7.0(コネクタ含まず )
コネクタ形状
Φ6.3モノラル標準プラグ
対応機種
Φ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびΦ6.3モノラル標準ジャックを搭載したアンプやミキサー
アズワン品番
65-0586-78
ケーブル径(Φmm)
約6.0
パッケージ
袋+ステッカー