曜日別特売
DH-SHL50BK アナログケーブル シールドケーブル Φ6.3(L字)-Φ6.3 楽器用 黒 エレコム 72052208

DH-SHL50BK アナログケーブル シールドケーブル Φ6.3(L字)-Φ6.3 楽器用 黒 エレコム 72052208
DH-SHL50BK アナログケーブル シールドケーブル Φ6.3(L字)-Φ6.3 楽器用 黒 エレコム 72052208
DH-SHL50BK アナログケーブル シールドケーブル Φ6.3(L字)-Φ6.3 楽器用 黒 エレコム 72052208
DH-SHL50BK アナログケーブル シールドケーブル Φ6.3(L字)-Φ6.3 楽器用 黒 エレコム 72052208
DH-SHL50BK アナログケーブル シールドケーブル Φ6.3(L字)-Φ6.3 楽器用 黒 エレコム 72052208
DH-SHL50BK アナログケーブル シールドケーブル Φ6.3(L字)-Φ6.3 楽器用 黒 エレコム 72052208
DH-SHL50BK アナログケーブル シールドケーブル Φ6.3(L字)-Φ6.3 楽器用 黒 エレコム 72052208

アナログケーブル シールドケーブル Φ6.3(L字)-Φ6.3 楽器用 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード72052208品番DH-SHL50BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,810

豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。
フィラーを内蔵した耐久性の高いケーブルや飛び出しの少ないL字コネクタを採用。
練習やライブパフォーマンスなど様々な場面に最適なL字タイプのシールドケーブル。

ブラックケーブル長(m)約5.0(コネクタ含まず )コネクタ形状Φ6.3モノラル標準プラグ(L字)対応機種Φ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびΦ6.3モノラル標準ジャックを搭載したアンプやミキサーアズワン品番65-0586-80ケーブル径(Φmm)約6.0パッケージ袋+ステッカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする