オーディオインターフェース シールドケーブル USB-Φ6.3 楽器用 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72052235 品番DH-SHU50BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,450
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。
ギターやベースなどの電子楽器をパソコンやスマートフォンと接続して簡単に演奏録音可能。
簡易収録や練習時に最適なシールドUSBケーブル。

ブラック 電源バスパワー電源供給 適合規格USB2.0 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)約5.0(コネクタ含まず ) 対応OSWindows 10/8.1/8、macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.1/macOS Mojave 10.14、iOS 14、iPadOS 14、Android 11 コネクタ形状Φ6.3モノラル標準プラグ 、USB-A 対応機種Φ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびパソコンやスマートフォン※スマートフォン等に接続する際は変換アダプター等を併せてご利用ください。 アズワン品番65-0586-83 ケーブル径(Φmm)約6.0 パッケージ袋+ステッカー

商品説明動画

【エレコム公式】楽器用USBケーブルで楽器やマイクをスマホ・パソコンにつなごう!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする