曜日別特売
AF-10S2-15 アームロックカップリング AF フランジアダプター ステンレス コンサス 72052436

 

AF-10S2-15 アームロックカップリング AF フランジアダプター ステンレス コンサス 72052436
AF-10S2-15 アームロックカップリング AF フランジアダプター ステンレス コンサス 72052436

アームロックカップリング AF フランジアダプター ステンレス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法A(mm)32
寸法H(mm)51
内容量1個注文コード72052436品番AF-10S2-15
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。
フランジは平面座(FF)となります。
米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。

用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)ステンレス316寸法A(mm)32寸法H(mm)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする