AF-10S2-20 アームロックカップリング AF フランジアダプター ステンレス コンサス 72052445 AF-10S2-20 アームロックカップリング AF フランジアダプター ステンレス コンサス 72052445

アームロックカップリング AF フランジアダプター ステンレス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72052445 品番 AF-10S2-20
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。
フランジは平面座(FF)となります。
米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。

材質(本体)ステンレス316 寸法A(mm)32 寸法H(mm)53 用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする