アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ノートPC用ACアダプタ/充電器
AC電源ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72054947
品番
ACP-18B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。
アース線付きです。
色
ブラック
定格電力(W)
700
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
定格電流(A)
7
コネクタ形状
コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)・パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)
電源コード(m)
1.8
機能
アース付
RoHS指令(10物質対応)
対応